POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.11.E.2.1.502 - 96875101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 20.16 m³/h
hauteur d’élévation max. - 17.9 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.6 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312490814
Réf. Sonepar
06879249081
Réf. Fournisseur
96875101
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
20.16 m³/h
hauteur d’élévation max.:
17.9 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.6 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG50(GJS-500-7)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
102.97 kPa
volume refoulé max.:
40 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
7.4
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
1.1 A
puissance électrique du moteur (P2):
2830 kW
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
2830 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
ISO 7-1 / EN 10226-1
forme de la plage:
rond
dimension max. pièces fixes:
80 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
218 mm
hauteur pompe:
7 mm
profondeur d’immersion:
44.779 m
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Non
poids:
44.779 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


