Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Filtre dU/dt 200-500 90A IP20 130B2839 - 97669869

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Filtre dU/dt 200-500 90A IP20 130B2839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sécurité de moteur

  • tension de raccordement - 200...240 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710620886094

Réf. Sonepar

06879088609

Réf. Fournisseur

97669869

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

sécurité de moteur

tension de raccordement:

200...240 V

indice de protection (IP):

IP20

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoires

Les Atouts de l'article:

dU/dt filter Filtres dU/dt Les filtres dU/dt réduisent les pics de tension et le dU/dt des impulsions aux bornes du moteur. Autrement dit, la tension aux bornes du moteur est toujours impulsée ; l'intensité moteur est sinusoïdale sans pointe de commutation. Longueur maxi du câble avec filtre dU/dt : 150 m. Filtres de sortie en général Les filtres de sortie sont utilisés pour réduire les efforts de tension sur les roulements du moteur et sur le système d'isolation ainsi que pour réduire le niveau de pression sonore depuis un moteur avec convertisseur de fréquence.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA