POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-2L-G5/8 PE/V,E/C U2 - 98070966

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
convient aux installations de surpression - Non
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710628437946
Réf. Sonepar
06879843794
Réf. Fournisseur
98070966
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
convient aux installations de surpression:
Non
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
240 mm
largeur:
160 mm
hauteur:
120 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Foot valve 2L-G5/8 PE/V,E/C U2 Des clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour. Ils incluent aussi : - Unité de commutation Reed avec deux flotteurs pour l'indication de niveau bas et niveau vide (mode de commutation réglable NO ou NF). - Câble avec gaine en PE. - Fiche M 12 pour connecter la pompe doseuse DDA, DDC, DDE. - Capuchon en PE, diam.58 mm, pour montage dans les réservoirs cylindriques Grundfos, ou pour utilisation avec des adaptateurs. Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:Niveau bas et réservoir vide Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PE Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Caoutchouc Joint:FKM/EPDM Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PE Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 Donnée électrique: Longueur du câble:5 m Type de prise:Circulaire Taille de la fiche:M12 Autres: Poids net:0.6 kg Poids brut:0.6 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84814090
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


