Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G2 PVC/V/G K - 99352896

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G2 PVC/V/G K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 243 mm

  • largeur - 159 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713827714375

Réf. Sonepar

06879771437

Réf. Fournisseur

99352896

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

243 mm

largeur:

159 mm

hauteur:

121 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FV-NL-G2 PVC/V/G K

Les Atouts de l'article:

Foot valve NL-G2 PVC/V/G K Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:1150 l/h Indication du niveau:Sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PVC Bille de clapet:Verre Bille de clapet:SiLibeads Type P Joint:Caoutchouc Joint:FKM Installation: Type raccordement:Pipe Taille du raccordement:40 Autres: Poids net:0.27 kg Poids brut:0.27 kg Volume d'expédition:0.005 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84139100

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA