Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G5/4 PV/V,E/C U3 - 99168636

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G5/4 PV/V,E/C U3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608003189

Réf. Sonepar

06879800318

Réf. Fournisseur

99168636

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

180 mm

largeur:

139 mm

hauteur:

61 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FV-NL-G5/4 PV/V,E/C U3

Les Atouts de l'article:

Foot valve NL-G5/4 PV/V,E/C U3 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:460 l/h Indication du niveau:Sans Matériaux: Matériau:Plastique Matériau:PVDF Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Caoutchouc Joint:FKM/EPDM Installation: Type raccordement:Connection pack Taille du raccordement:19/20, 25 Autres: Poids net:0.2 kg Poids brut:0.2 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:39173300

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA