POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G5/4 SS/T/SS A1 - 99170593

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - acier inoxydable
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 180 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712608034695
Réf. Sonepar
06879803469
Réf. Fournisseur
99170593
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
acier inoxydable
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
180 mm
largeur:
139 mm
hauteur:
61 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Foot valve NL-G5/4 SS/T/SS A1 Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:460 l/h Indication du niveau:Sans Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:Composite Joint:PTFE Installation: Type raccordement:Rp Taille du raccordement:3/4 pouce Autres: Poids net:0.8 kg Poids brut:0.8 kg Volume d'expédition:0.002 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:39269097
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


