POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GENIECON PANEL-E 4x2.82A 3E V1 W CL10 - 93194419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec armoire - Oui
standard radio Bluetooth - Non
standard radio WLAN 802.11 - Non
standard radio 5G - Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123583044
Réf. Sonepar
06879358304
Réf. Fournisseur
93194419
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
avec armoire:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Oui
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Oui
standard radio 2G:
Oui
standard radio 4G:
Non
largeur boîtier:
400 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


