nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GENIECON PANEL-E 5x32.0A 3E V1 W CL11 - 93194605

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec armoire - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio 5G - Non

  • signal d'interface 0-10 V / 2-10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715123584904

Réf. Sonepar

06879358490

Réf. Fournisseur

93194605

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

avec armoire:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

standard radio 2G:

Oui

standard radio 4G:

Non

largeur boîtier:

800 mm

Le produit GENIECON PANEL-E est un panneau de commande à écran tactile de pointe de 10 pouces conçu pour réguler et surveiller les pompes avec des moteurs à aimant permanent IE5 intégrés à vitesse variable.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA