nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GENIECON PANEL-EC 5x1.90A 3E V1 W CL11 - 93194620

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec armoire - Oui

  • standard radio Bluetooth - Non

  • standard radio WLAN 802.11 - Non

  • standard radio 5G - Non

  • signal d'interface 0-10 V / 2-10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715123585055

Réf. Sonepar

06879358505

Réf. Fournisseur

93194620

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

avec armoire:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Oui

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

standard radio 2G:

Oui

standard radio 4G:

Non

largeur boîtier:

1000 mm

Le produit GENIECON PANEL-EC est un panneau de commande à écran tactile de pointe de 10 pouces conçu pour réguler et surveiller les pompes avec des convertisseurs de fréquence CUE externes.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA