POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-C-250 PN8.6 G1 1/4 V - 96733308

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 250 l
pression préliminaire - 1.4 bar
pression de travail max. - 9 bar
pression nominale de bride - autre
convient pour chauffage central - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700838022308
Réf. Sonepar
06879802230
Réf. Fournisseur
96733308
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
250 l
pression préliminaire:
1.4 bar
pression de travail max.:
9 bar
pression nominale de bride:
autre
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Oui
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/4 pouces (32)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1310 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
autre
avec appareil de soutirage:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
hauteur:
1310 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
0 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-C-250 PN8.6 G1 1/4 V Les réservoirs Grundfos GT-C sont des réservoirs sous pression légers et sans entretien, d'une capacité allant de 60 à 450 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 8,6 bars et une température de liquide maximale de 50 °C. Le réservoir est un réservoir sous pression léger en composite, préchargé à 1,4 bar. Le réservoir est doté d'un diaphragme 100 % butyle non remplaçable et résistant au chlore avec un revêtement en polypropylène copolymère moulé pour une une séparation supérieure de l'air et de l'eau. Le réservoir GT-C résistant aux intempéries est facile à installer et conçu pour résister à des conditions environnementales même extrêmes. Le réservoir convient aux applications d'eau potable et d'eau de mer en combinaison avec des installations avec des systèmes de surpression, des puits, des systèmes d'irrigation, des applications côtières, des stations balnéaires et des terrains de golf. Le réservoir comprend également : . Valve de gonflage en laiton avec joint torique. . D'un pied support robuste en polypropylène copolymère.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


