POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-C-350 PN8.6 G1 1/4 V - 96733310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 350 l
pression préliminaire - 1.4 bar
pression de travail max. - 9 bar
température moyenne (permanente) - 0...50 °C
convient pour chauffage central - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700838022339
Réf. Sonepar
06879802233
Réf. Fournisseur
96733310
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
350 l
pression préliminaire:
1.4 bar
pression de travail max.:
9 bar
température moyenne (permanente):
0...50 °C
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Oui
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Oui
diamètre nom. raccord à expansion:
1 1/4 pouces (32)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1460 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
autre
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
625 mm
hauteur:
1460 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-C-350 PN8.6 G1 1/4 V Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-C-350 PN8.6 G1 1/4 V est conçu pour une pression de service maximale de 8.6 bar et une température de liquide maximale de 50 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le réservoir non corrosif est en composite. Il possède un diaphragme en butyle 100 % résistant au chlore et est doté d'un revêtement en polypropylène copolymère, pour une séparation de l'air et de l'eau. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 50 °C Technique: Certifications:CE,EAC Type de membrane:membrane Volume du réservoir:350 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:8.6 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 1/4 inch Autres: Poids net:28.8 kg Poids brut:33.1 kg Type d'application:Standard N° LVI finlandais:3413406 N° NRF norvégien:9100158 Pays d'origine:US Code douanier:73090030
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


