POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-D-130 PN10 G1 V - 96528344

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 130 l
pression préliminaire - 1.4 bar
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne (permanente) - 0...90 °C
pression nominale de bride - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700397133538
Réf. Sonepar
06879713353
Réf. Fournisseur
96528344
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
130 l
pression préliminaire:
1.4 bar
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression nominale de bride:
10
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Oui
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
1 pouces (25)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
1120 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
diamètre:
420 mm
hauteur:
1120 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
0 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-D-130 PN10 G1 Les Grundfos GT-D sont des réservoirs sous pression à double diaphragme sans entretien d'une capacité allant de 100 à 450 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 10 bars et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est un réservoir sous pression en acier avec double diaphragme breveté CAD-2 et préchargé à 1,4 bar. Les réservoirs sont dotés d'un double diaphragme 100 % butyle non remplaçable et résistant au chlore avec un revêtement en polypropylène copolymère moulé pour une séparation supérieure de l'air et de l'eau. L'ensemble diaphragme maintient l'eau dans une chambre non corrosive, tandis que la chambre à air est scellée avec un joint torique fixe, ce qui offre une durabilité et peu d'entretien. Le réservoir convient aux applications d'eau potable pour des installations de surpression et des systèmes d'irrigation et aussi comme vase d'expansion pour des installations de chauffage, comme protection hydraulique anti coup de bélier et pour des installations de lavage à contre-courant à l'eau propre pour les systèmes d'ultrafiltration. Le réservoir comprend également : • raccordement d'eau en acier inoxydable, • finition peinture polyuréthane bi-composant époxy, • Bouchon de valve d'air étanche et sans fuite, mousse à alvéoles fermées, • Base de réservoir amovible et remplaçable.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


