Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-D-450 PN10 G1 1/4 V - 96528348

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-D-450 PN10 G1 1/4 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 450 l

  • pression préliminaire - 1.4 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température moyenne (permanente) - 0...90 °C

  • pression nominale de bride - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700397133606

Réf. Sonepar

06879713360

Réf. Fournisseur

96528348

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

450 l

pression préliminaire:

1.4 bar

pression de travail max.:

10 bar

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression nominale de bride:

10

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

1 1/4 pouces (32)

diamètre externe de tube raccordement de détente:

1600 mm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

diamètre:

700 mm

hauteur:

1600 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

soupape de sécurité de pression d'ouverture:

0 bar

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

0 %

GT-D-450 PN10 G1 1/4 V

Les Atouts de l'article:

GT-D-450 PN10 G1 1/4 V Les Grundfos GT-D sont des réservoirs sous pression à double diaphragme sans entretien d'une capacité allant de 100 à 450 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 10 bars et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est un réservoir sous pression en acier avec double diaphragme breveté CAD-2 et préchargé à 1,4 bar. Les réservoirs sont dotés d'un double diaphragme 100 % butyle non remplaçable et résistant au chlore avec un revêtement en polypropylène copolymère moulé pour une séparation supérieure de l'air et de l'eau. L'ensemble diaphragme maintient l'eau dans une chambre non corrosive, tandis que la chambre à air est scellée avec un joint torique fixe, ce qui offre une durabilité et peu d'entretien. Le réservoir convient aux applications d'eau potable pour des installations de surpression et des systèmes d'irrigation et aussi comme vase d'expansion pour des installations de chauffage, comme protection hydraulique anti coup de bélier et pour des installations de lavage à contre-courant à l'eau propre pour les systèmes d'ultrafiltration. Le réservoir comprend également : • raccordement d'eau en acier inoxydable, • finition peinture polyuréthane bi-composant époxy, • Bouchon de valve d'air étanche et sans fuite, mousse à alvéoles fermées, • Base de réservoir amovible et remplaçable.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA