POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-18 PN10 G3/4 V - 96526322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 18 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne (permanente) - 0...90 °C
pression nominale de bride - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700397033135
Réf. Sonepar
06879703313
Réf. Fournisseur
96526322
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
18 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression nominale de bride:
10
convient pour chauffage central:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
adapté à l'eau d'usage:
Oui
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
385 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
matériau membrane / vessie:
caoutchouc butyle IIR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
TAIWAN
diamètre:
280 mm
hauteur:
385 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
0 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
0 %
Les Atouts de l'article:
GT-H-18 PN10 G 3/4 V Les Grundfos GT-H sont des réservoirs sous pression polyvalents sans entretien d'une capacité allant de 2 à 100 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale comprise entre 10 et 16 bars et une température maximale du liquide de 90 °C. Le réservoir est un réservoir sous pression en acier constitué d’un revêtement en propylène vierge. Les réservoirs sont équipés d'un diaphragme en butyle de haute qualité non remplaçable, approuvé par la FDA, préchargé avec de l'azote comprimé (1,9 bar). Pour garantir leur durabilité, le diaphragme et le revêtement sont tous deux renforcés dans des zones d'usure spécifiques. Toutes les pièces internes, y compris la valve d'air, sont polies pour éviter le perçage du diaphragme. Combiné à des systèmes de surpression et d'irrigation ainsi qu'à des dispositifs anti-expansion thermique et anti-béliers hydrauliques, le réservoir convient aux applications d'eau potable et d'eaux grises. Il offre un confort optimisé et un raccordement d'eau en inox breveté. Le réservoir comprend également : • Connexion renforcée sur les modèles en ligne de 8 litres et plus. • Finition peinture apprêt polyuréthane bi-composant. • Valve d'air sans fuite scellée avec un joint torique. • Base de réservoir amovible et remplaçable.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


