Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-24 PN10 G1 V - 96528339

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-24 PN10 G1 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 24 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température moyenne (permanente) - 0...90 °C

  • pression nominale de bride - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700397133392

Réf. Sonepar

06879713339

Réf. Fournisseur

96528339

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

24 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

10 bar

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression nominale de bride:

10

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre externe de tube raccordement de détente:

461 mm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

TAIWAN

diamètre:

300 mm

hauteur:

461 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

soupape de sécurité de pression d'ouverture:

0 bar

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

0 %

GT-H-24 PN10 G1 V

Les Atouts de l'article:

GT-H-24 PN10 G1 V Les Grundfos GT-H sont des réservoirs sous pression polyvalents sans entretien d'une capacité allant de 2 à 100 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale comprise entre 10 et 16 bars et une température maximale du liquide de 90 °C. Le réservoir est un réservoir sous pression en acier constitué d’un revêtement en propylène vierge. Les réservoirs sont équipés d'un diaphragme en butyle de haute qualité non remplaçable, approuvé par la FDA, préchargé avec de l'azote comprimé (1,9 bar). Pour garantir leur durabilité, le diaphragme et le revêtement sont tous deux renforcés dans des zones d'usure spécifiques. Toutes les pièces internes, y compris la valve d'air, sont polies pour éviter le perçage du diaphragme. Combiné à des systèmes de surpression et d'irrigation ainsi qu'à des dispositifs anti-expansion thermique et anti-béliers hydrauliques, le réservoir convient aux applications d'eau potable et d'eaux grises. Il offre un confort optimisé et un raccordement d'eau en inox breveté. Le réservoir comprend également : • Connexion renforcée sur les modèles en ligne de 8 litres et plus. • Finition peinture apprêt polyuréthane bi-composant. • Valve d'air sans fuite scellée avec un joint torique. • Base de réservoir amovible et remplaçable.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA