Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-80 PN10 G1 V PWB-GFS-80V - 96894291

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-H-80 PN10 G1 V PWB-GFS-80V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 80 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température moyenne (permanente) - 0...90 °C

  • pression nominale de bride - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700313015719

Réf. Sonepar

06879301571

Réf. Fournisseur

96894291

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

80 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

10 bar

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression nominale de bride:

10

convient pour chauffage central:

Non

adapté aux climatiseurs:

Non

adapté à l'eau d'usage:

Oui

avec support mural fixe:

Non

positionnement vertical:

Oui

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Oui

avec membrane remplaçable:

Oui

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre externe de tube raccordement de détente:

830 mm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

matériau membrane / vessie:

caoutchouc butyle IIR

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

391 mm

hauteur:

830 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

0 %

GT-H est un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement en polypropylène moulé avec précision pour la séparation de l'air et de l'eau, conçu pour les applications d'eau potable.

Les Atouts de l'article:

GT-H-80 PN10 G1 V Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-H-80 PN10 G1 V est conçu pour une pression de service maximale de 10 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Le réservoir est en acier et possède un diaphragme en caoutchouc butyle non toxique et un revêtement intérieur en polypropylène pour la séparation de l'air et de l'eau. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:0 .. 90 °C Technique: Certifications:CE,EAC Type de membrane:membrane Volume du réservoir:80 l Matériaux: Diaphragm:BUTYL Installation: Pression maximale de service:10 bar Type raccordement:G Taille du raccordement:1 inch Autres: Poids net:15.2 kg Poids brut:17 kg Type d'application:Standard N° VVS danois:398255080 N° LVI finlandais:3436634 Pays d'origine:TW Code douanier:84798997

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA