Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-100 PN6 R1 V - 96573397

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-100 PN6 R1 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 100 l

  • pression préliminaire - 1.5 bar

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...90 °C

  • pression nominale de bride - PN 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830555101

Réf. Sonepar

06879055510

Réf. Fournisseur

96573397

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

100 l

pression préliminaire:

1.5 bar

pression de travail max.:

6 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

pression nominale de bride:

PN 6

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Non

avec support mural fixe:

Non

positionnement vertical:

Oui

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre externe de tube raccordement de détente:

670 mm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

matériau membrane / vessie:

SBR

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

480 mm

hauteur:

670 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

50 %

Le GT-HR est un réservoir sous pression en acier avec une membrane non toxique à usage unique entourée d'azote comprimé, conçu pour le chauffage et la réfrigération de l'eau. Les réservoirs GT-HR peuvent être utilisés avec n'importe quelle

Les Atouts de l'article:

GT-HR-100 PN6 R1 V Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-HR-100 PN6 R1 V est conçu pour une pression de service maximale de 6 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le réservoir sous pression est en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et non remplaçable pour les applications de chauffage. Les réservoirs sont pré-gonflé à l'azote (1,5 bar). Le compartiment inférieur en contact avec le liquide comporte un revêtement en polypropylène (PP). Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:-10 .. 90 °C Technique: Certifications:CE,EAC Type de membrane:membrane Volume du réservoir:100 l Matériaux: Diaphragm:SBR Installation: Pression maximale de service:6 bar Type raccordement:R Taille du raccordement:1 inch Autres: Poids net:15.8 kg Poids brut:17.6 kg Type d'application:Heating standard N° LVI finlandais:3413416 N° NRF norvégien:8402719 Pays d'origine:PL Code douanier:73101000

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA