POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-25 PN 6 R 3/4 V - 96573390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 25 l
pression préliminaire - 1.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
température moyenne (permanente) - -10...90 °C
pression nominale de bride - PN 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700830555057
Réf. Sonepar
06879055505
Réf. Fournisseur
96573390
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
25 l
pression préliminaire:
1.5 bar
pression de travail max.:
6 bar
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
pression nominale de bride:
PN 6
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Non
avec support mural fixe:
Non
positionnement vertical:
Oui
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
490 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
matériau membrane / vessie:
SBR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
280 mm
hauteur:
490 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
50 %
Les Atouts de l'article:
GT-HR-25 PN6 G3/4 V Les réservoirs sont certifiés pour l'usage de l'eau potable. Le GT-HR-25 PN6 G3/4 V est conçu pour une pression de service maximale de 6 bar et une température de liquide maximale de 90 °C. Le réservoir est équipé d'un raccord en partie supérieur pour l'installation éventuelle d'un contacteur manométrique. Il est doté d'un revêtement intérieur en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le diaphragme est en butyle 100 % résistant au chlore. La paroi intérieure en contact avec le liquide est dotée d'un revêtement en polypropylène copolymère. Le réservoir est équipé d'un raccord FlowThru, qui assure un rinçage constant pompe en fonctionnement. Cela élimine le risque d'eau stagnante pendant le fonctionnement normal de l'installation. Le réservoir sous pression est en acier avec une membrane en caoutchouc butyle non toxique et non remplaçable pour les applications de chauffage. Les réservoirs sont pré-gonflé à l'azote (1,5 bar). Le compartiment inférieur en contact avec le liquide comporte un revêtement en polypropylène (PP). Un réservoir sous pression assure le maintien de la de la pression de l'installation et limite ainsi les démarrages / arrêts de la pompe en cas de faible consommation d'eau ou de fuite. Il procure un confort à l'installation en limitant la fréquence des démarrages et arrêts, en compensant les chutes de pression à l'ouverture des robinets et en réduisant les phénomènes de coups de bélier dans la tuyauterie. Liquide: Plage température liquide:-10 .. 90 °C Technique: Certifications:CE,EAC Volume du réservoir:25 l Matériaux: Diaphragm:SBR Installation: Pression maximale de service:6 bar Type raccordement:R Taille du raccordement:3/4 inch Autres: Poids net:3.7 kg Poids brut:4.1 kg Type d'application:Heating standard N° LVI finlandais:3413412 N° NRF norvégien:8402711 Pays d'origine:PL Code douanier:73102990
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


