Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-400 PN6 R1 V - 96573403

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-400 PN6 R1 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 400 l

  • pression préliminaire - 1.5 bar

  • pression de travail max. - 6 bar

  • température moyenne (permanente) - -10...90 °C

  • pression nominale de bride - PN 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700830555156

Réf. Sonepar

06879055515

Réf. Fournisseur

96573403

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

400 l

pression préliminaire:

1.5 bar

pression de travail max.:

6 bar

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

pression nominale de bride:

PN 6

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Non

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Non

avec pieds:

Non

avec membrane remplaçable:

Non

diamètre nom. raccord à expansion:

1 pouces (25)

diamètre externe de tube raccordement de détente:

1102 mm

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

matériau membrane / vessie:

SBR

avec collecteur de cuve:

Non

couleur:

gris

pays de fabrication:

POLOGNE

diamètre:

740 mm

hauteur:

1102 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

soupape de sécurité de pression d'ouverture:

50 bar

avec matériau de fixation:

Non

mélange glycol max.:

50 %

GT-HR-400 PN6 R1 V

Les Atouts de l'article:

GT-HR-400 PN6 R1 V Les Grundfos GT-HR sont des réservoirs sous pression d'une capacité de 8 à 1000 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 6 bars et une température maximale du liquide de 90 °C. Il s'agit d'un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc non remplaçable pour les applications de chauffage. Les réservoirs sont équipés d'une membrane non remplaçable qui divise la chambre du réservoir en deux compartiments : le compartiment supérieur est préchargé avec de l'azote comprimé (1,5 bar) tandis que le compartiment inférieur contient la membrane elle-même, qui consiste en un revêtement en polypropylène (PP). Un réservoir sous pression assure une pression contrôlée dans l'alimentation en eau et limite ainsi la fréquence de commutation des pompes en cas de faible consommation d'eau ou de perte due à des fuites. Cela permet d'améliorer le confort de votre installation en limitant la fréquence de démarrage et d'arrêt de votre pompe. Il stabilise également l'installation en compensant les chutes de pression lors de l'ouverture d'un robinet, tout en réduisant les problèmes de coups de bélier dans les tuyauteries.

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA