POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-HR-8 PN 6 R 3/4 V - 96573376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 8 l
pression préliminaire - 1.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
température moyenne (permanente) - -10...90 °C
pression nominale de bride - PN 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700830555019
Réf. Sonepar
06879055501
Réf. Fournisseur
96573376
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
8 l
pression préliminaire:
1.5 bar
pression de travail max.:
6 bar
température moyenne (permanente):
-10...90 °C
pression nominale de bride:
PN 6
convient pour chauffage central:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
adapté à l'eau d'usage:
Non
avec support mural fixe:
Oui
positionnement vertical:
Non
positionnement horizontal:
Non
avec pieds:
Non
avec membrane remplaçable:
Non
diamètre nom. raccord à expansion:
3/4 pouce (20)
diamètre externe de tube raccordement de détente:
305 mm
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
matériau membrane / vessie:
SBR
avec collecteur de cuve:
Non
couleur:
gris
pays de fabrication:
POLOGNE
diamètre:
206 mm
hauteur:
305 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
soupape de sécurité de pression d'ouverture:
50 bar
avec matériau de fixation:
Non
mélange glycol max.:
50 %
Les Atouts de l'article:
GT-HR-8 PN6 G3/4 V Les Grundfos GT-HR sont des réservoirs sous pression d'une capacité de 8 à 1000 litres. Les réservoirs sont conçus pour une pression de service maximale de 6 bars et une température maximale du liquide de 90 °C. Il s'agit d'un réservoir sous pression en acier avec une membrane en caoutchouc non remplaçable pour les applications de chauffage. Les réservoirs sont équipés d'une membrane non remplaçable qui divise la chambre du réservoir en deux compartiments : le compartiment supérieur est préchargé avec de l'azote comprimé (1,5 bar) tandis que le compartiment inférieur contient la membrane elle-même, qui consiste en un revêtement en polypropylène (PP). Un réservoir sous pression assure une pression contrôlée dans l'alimentation en eau et limite ainsi la fréquence de commutation des pompes en cas de faible consommation d'eau ou de perte due à des fuites. Cela permet d'améliorer le confort de votre installation en limitant la fréquence de démarrage et d'arrêt de votre pompe. Il stabilise également l'installation en compensant les chutes de pression lors de l'ouverture d'un robinet, tout en réduisant les problèmes de coups de bélier dans les tuyauteries.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


