POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-U-1000 V - 96603419

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GT-U-1000 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 1000 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 16 bar

  • convient pour chauffage central - Oui

  • adapté aux climatiseurs - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700832103614

Réf. Sonepar

06879210361

Réf. Fournisseur

96603419

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

1000 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

16 bar

convient pour chauffage central:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

adapté à l'eau d'usage:

Non

avec support mural fixe:

Oui

positionnement vertical:

Non

positionnement horizontal:

Oui

avec membrane remplaçable:

Non

avec collecteur de cuve:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

soupape de sécurité de pression d'ouverture:

0 bar

pays de fabrication:

POLOGNE

GT-U est un réservoir sous pression en acier avec une vessie remplaçable en caoutchouc butyle non toxique, enfermée dans de l'azote comprimé, conçue pour les applications d'eau grise et d'eau potable.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA