Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro EN 65-315/275 S1JS ASD-U1 - 99843895

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 126

  • débit volumétrique (BEP) - 902.21 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 16 m

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713835083425

Réf. Sonepar

06879508342

Réf. Fournisseur

99843895

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

126

débit volumétrique (BEP):

902.21 m³/h

hauteur d’élévation max.:

16 m

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

bronze

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

nombre de phases:

95.7

courant nominal:

55 A

puissance électrique du moteur (P2):

2950 kW

Hydro EN 65-315/275 S1JS ASD-U1

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA