Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Modul 2 CR 5-18 U4 GFD - 93073934

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Modul 2 CR 5-18 U4 GFD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit volumétrique (BEP) - 11 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 122 m

  • température moyenne (permanente) - 5...60 °C

  • matériau accessoires - autre

  • classe de qualité accessoires - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715467400496

Réf. Sonepar

06879740049

Réf. Fournisseur

93073934

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

débit volumétrique (BEP):

11 m³/h

hauteur d’élévation max.:

122 m

température moyenne (permanente):

5...60 °C

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

911.77 kPa

volume refoulé max.:

17 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance électrique du moteur (P2):

3 kW

régime:

3000 1/min

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

installation aspirante:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA