POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Modul 2 CR3-6 U4 GFD - 93095713
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 6 m³/h
hauteur d’élévation max. - 39 m
température moyenne (permanente) - 5...60 °C
matériau accessoires - autre
classe de qualité accessoires - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715467709124
Réf. Sonepar
06879770912
Réf. Fournisseur
93095713
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
6 m³/h
hauteur d’élévation max.:
39 m
température moyenne (permanente):
5...60 °C
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
274.51 kPa
volume refoulé max.:
9 m³/h
pression de travail max.:
16 bar
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance électrique du moteur (P2):
0.55 kW
régime:
3000 1/min
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
installation aspirante:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP54
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP54


