POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro MPC-E 3 CRE10-3 V2 GA-A-A-A - 93460925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 35.16
débit volumétrique (BEP) - 340.29 m³/h
hauteur d’élévation max. - 16 m
matériau accessoires - autre
classe de qualité accessoires - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123720760
Réf. Sonepar
06879372076
Réf. Fournisseur
93460925
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
35.16
débit volumétrique (BEP):
340.29 m³/h
hauteur d’élévation max.:
16 m
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
47.1 kPa
volume refoulé max.:
44 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
4.03
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
3501 kW
raccord côté d’alimentation:
autre
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


