POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro MPC-E 3 CRE20-6 U2 D-A-AA-H - 93062912
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 3
débit volumétrique (BEP) - 75 m³/h
hauteur d’élévation max. - 128 m
température moyenne (permanente) - 5...60 °C
matériau accessoires - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715467241075
Réf. Sonepar
06879724107
Réf. Fournisseur
93062912
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
3
débit volumétrique (BEP):
75 m³/h
hauteur d’élévation max.:
128 m
température moyenne (permanente):
5...60 °C
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
990.2 kPa
volume refoulé max.:
105 m³/h
pression de travail max.:
16 bar
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de phases:
3
puissance électrique du moteur (P2):
11 kW
température ambiante:
5...45 °C
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
installation aspirante:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP54
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP54
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


