POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro MPC-E 4 CRE45-2-2 U1 D-A-AA-S - 93022176

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro MPC-E 4 CRE45-2-2 U1 D-A-AA-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 4

  • débit volumétrique (BEP) - 216 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 59.8 m

  • température moyenne (permanente) - 5...90 °C

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715123092430

Réf. Sonepar

06879309243

Réf. Fournisseur

93022176

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

4

débit volumétrique (BEP):

216 m³/h

hauteur d’élévation max.:

59.8 m

température moyenne (permanente):

5...90 °C

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GGG50(GJS-500-7)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

454.91 kPa

volume refoulé max.:

280 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

tension assignée (Ue):

380...380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

60 Hz

courant nominal:

19.6 A

puissance électrique du moteur (P2):

11 kW

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température ambiante:

5...45 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 200

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-1

forme de la plage:

rond

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

longueur:

2550 mm

largeur:

1390 mm

hauteur:

1460 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA