Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U2 A-A-A-F-A - 91048781

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U2 A-A-A-F-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 6.2

  • débit volumétrique (BEP) - 343.23 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • température moyenne (permanente) - 5...60 °C

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712607682880

Réf. Sonepar

06879768288

Réf. Fournisseur

91048781

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

6.2

débit volumétrique (BEP):

343.23 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

température moyenne (permanente):

5...60 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Oui

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

9 kPa

volume refoulé max.:

46 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

longueur du câble:

3 m

pays de fabrication:

HONGRIE

nombre de phases:

4.3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

1.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

1.1 kW

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Oui

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Oui

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/2 pouces (40)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/2 pouces (40)

diamètre raccordement côté refoulement:

590 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-1

forme de la plage:

rond

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

longueur:

590 mm

largeur:

575 mm

hauteur:

860 mm

Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U2 A-A-A-F-A

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA