Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRE32-2 U2 A-A-A-F-A - 93047261

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRE32-2 U2 A-A-A-F-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 2

  • débit volumétrique (BEP) - 72 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 57 m

  • température moyenne (permanente) - 0...60 °C

  • matériau accessoires - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715123493084

Réf. Sonepar

06879349308

Réf. Fournisseur

93047261

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

2

débit volumétrique (BEP):

72 m³/h

hauteur d’élévation max.:

57 m

température moyenne (permanente):

0...60 °C

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

421.57 kPa

volume refoulé max.:

96 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

tension assignée (Ue):

380...415 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température ambiante:

5...40 °C

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA