POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRIE 10-2 U2 A-A-A-A-A - 98486725
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 2
débit volumétrique (BEP) - 24 m³/h
hauteur d’élévation max. - 29 m
température moyenne (permanente) - 5...60 °C
adapté à l'eau d'usage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5711495953928
Réf. Sonepar
06879595392
Réf. Fournisseur
98486725
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
2
débit volumétrique (BEP):
24 m³/h
hauteur d’élévation max.:
29 m
température moyenne (permanente):
5...60 °C
adapté à l'eau d'usage:
Oui
convient pour eau de pluie:
Oui
convient pour arrosage/irrigation:
Oui
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
225.49 kPa
volume refoulé max.:
31 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
tension assignée (Ue):
380...380 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
2.82 A
puissance électrique du moteur (P2):
1.5 kW
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Oui
standard radio WLAN 802.11:
Oui
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Oui
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Oui
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
supporte le protocole KNX:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
2 1/2 pouces (65)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-1
diamètre raccordement côté refoulement:
2 1/2 pouces (65)
diamètre raccordement côté refoulement:
783 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-1
forme de la plage:
rond
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP54
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP54
longueur:
783 mm
largeur:
948 mm
hauteur:
783 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


