Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRNE 15-3 U2 A-A-B-A-A - 99693845

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 2 CRNE 15-3 U2 A-A-B-A-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 2

  • débit volumétrique (BEP) - 41 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 62 m

  • température moyenne (permanente) - 5...60 °C

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713832990603

Réf. Sonepar

06879299060

Réf. Fournisseur

99693845

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

2

débit volumétrique (BEP):

41 m³/h

hauteur d’élévation max.:

62 m

température moyenne (permanente):

5...60 °C

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

469.61 kPa

volume refoulé max.:

60 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

tension assignée (Ue):

380...380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

15.2 A

puissance électrique du moteur (P2):

4 kW

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 80

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

longueur:

903 mm

largeur:

1230 mm

hauteur:

860 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA