Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 3 CRE 10-7 U2 A-A-A-F-A - 92939877

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Multi-E 3 CRE 10-7 U2 A-A-A-F-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 3

  • débit volumétrique (BEP) - 36.3 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 104 m

  • température moyenne (permanente) - 5...60 °C

  • matériau corps de pompe - fonte

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715121866224

Réf. Sonepar

06879186622

Réf. Fournisseur

92939877

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

3

débit volumétrique (BEP):

36.3 m³/h

hauteur d’élévation max.:

104 m

température moyenne (permanente):

5...60 °C

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

823.54 kPa

volume refoulé max.:

54 m³/h

pression de travail max.:

16 bar

tension assignée (Ue):

380...380 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

29.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

5.5 kW

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 80

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

16

raccordement standard côté entrée:

EN 1092-1

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

16

type de raccordement côté sortie:

EN 1092-1

forme de la plage:

rond

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP54

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP54

longueur:

1070 mm

largeur:

970 mm

hauteur:

780 mm

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA