Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 1-9 U8 A-A-A-D-A - 98453546

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 1-9 U8 A-A-A-D-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 2

  • débit volumétrique (BEP) - 568.79 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10 m

  • température moyenne (permanente) - 0...60 °C

  • adapté à l'eau d'usage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711495309282

Réf. Sonepar

06879530928

Réf. Fournisseur

98453546

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

2

débit volumétrique (BEP):

568.79 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10 m

température moyenne (permanente):

0...60 °C

adapté à l'eau d'usage:

Non

convient pour eau de pluie:

Non

convient pour arrosage/irrigation:

Non

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2 kPa

volume refoulé max.:

79 m³/h

pression de travail max.:

10 bar

longueur du câble:

1 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de phases:

4.7

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.75 A

puissance électrique du moteur (P2):

2835 kW

régime:

2835 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Oui

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

température ambiante:

0...50 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

10

type raccordement côté sortie:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

forme de la plage:

ovale

installation aspirante:

Non

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP55

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP55

longueur:

1200 mm

largeur:

800 mm

hauteur:

934 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Hydro Solo-E CRE 1-9 U8 A-A-A-D-A

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA