POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Hydro Solo-E CRE 15-3 UM A-A-A-D-A - 99150626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pompes - 20.5
débit volumétrique (BEP) - 460.91 m³/h
hauteur d’élévation max. - 10 m
température moyenne (permanente) - 0...60 °C
adapté à l'eau d'usage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712607692384
Réf. Sonepar
06879769238
Réf. Fournisseur
99150626
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
nombre de pompes:
20.5
débit volumétrique (BEP):
460.91 m³/h
hauteur d’élévation max.:
10 m
température moyenne (permanente):
0...60 °C
adapté à l'eau d'usage:
Non
convient pour eau de pluie:
Non
convient pour arrosage/irrigation:
Non
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau accessoires:
autre
classe de qualité accessoires:
autre
matériau tuyauterie appareil:
autre
classe de qualité tuyauterie appareil:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
28 kPa
volume refoulé max.:
61 m³/h
pression de travail max.:
10 bar
longueur du câble:
3 m
pays de fabrication:
HONGRIE
nombre de phases:
7.6
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
4 A
puissance électrique du moteur (P2):
3477 kW
régime:
3477 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
température ambiante:
0...50 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 50
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
2 pouces (50)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
forme de la plage:
rond
installation aspirante:
Non
avec conduite de dérivation:
Non
indice de protection (IP) de la pompe:
IP55
indice de protection (IP) de l'armoire:
IP55
longueur:
1900 mm
largeur:
430 mm
hauteur:
1160 mm
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


