POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Install. Kit I005 PV/V/C-6/9mm-NL - 95730453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - kit de révision
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Oui
matériau - plastique
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626576555
Réf. Sonepar
06879657655
Réf. Fournisseur
95730453
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
kit de révision
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Oui
matériau:
plastique
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
longueur:
360 mm
largeur:
264 mm
hauteur:
101 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


