POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - INTER.LS002AEX 2 pompes+alarme - 62500018

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - INTER.LS002AEX 2 pompes+alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - interrupteur à flotteur

  • indice de protection (IP) - IP68

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5708601064876

Réf. Sonepar

06879106487

Réf. Fournisseur

62500018

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

interrupteur à flotteur

indice de protection (IP):

IP68

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

La série MS permet de réguler les pompes en mode Marche/Arrêt et de signaler le niveau de remplissage. Le MS1 est disponible dans une variété de types ; le type standard est destiné aux eaux usées, d'autres fluides sont conformes. Suivi des

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA