Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - IV 0200-16 PP/E/C 4X-20/100,00 - 95730909

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - IV 0200-16 PP/E/C 4X-20/100,00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626523122

Réf. Sonepar

06879652312

Réf. Fournisseur

95730909

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

Les systèmes d’injection sont utilisés en conjonction avec des pompes doseuses pour injecter et mélanger le fluide de dosage dans les canalisations.

Les Atouts de l'article:

Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est équipé d'un ressort Tantal. La tuyauterie d'injection des versions en PP, PVC et PVDF peut être raccourcie. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:Version standard Matériaux: Corps:PP Clapet à boule:Céramique Joint:EPDM Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:no connectors included Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Utilisation générale Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA