POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - IV 0202-64 SS/T/SS 4X-20/27,00 - 95730961
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - vanne
matériau - acier inoxydable
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626524570
Réf. Sonepar
06879652457
Réf. Fournisseur
95730961
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
vanne
matériau:
acier inoxydable
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


