🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - IV 0208-64 SS/T/SS 4A-20/27,00 - 95730980

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - IV 0208-64 SS/T/SS 4A-20/27,00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - acier inoxydable

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710629604620

Réf. Sonepar

06879960462

Réf. Fournisseur

95730980

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

acier inoxydable

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

Les systèmes d’injection sont utilisés en conjonction avec des pompes doseuses pour injecter et mélanger le fluide de dosage dans les canalisations.

Les Atouts de l'article:

Injection unit Les unités d'injection relient la conduite de dosage à la conduite de traitement. Elles assurent une contre-pression minimale de 0,7 bar et évitent le reflux du liquide de dosage. Le clapet anti-retour à ressort est livré avec un ressort en Tantal. Les unités d'injection à chaud avec clapet à bille peuvent être utilisées pour l'injection directe de liquide de dosage dans des process dont la température peut atteindre 120 °C. Elles comprennent, en plus des unités d'injection standard, les éléments suivants : - Tuyauterie d'injection en acier inoxydable. - Clapet à bille en acier inoxydable installé entre la tuyauterie d'injection et la tuyauterie de refroidissement - Tuyauterie de refroidissement coudable, en acier inoxydable, longueur 1 m. Technique: Raccord de pompe:G5/8 Version:Soupape d'injection chaud Matériaux: Corps:Acier inoxydable Clapet à boule:Acier inoxydable Joint:PTFE Installation: Pression maximale de service:64 bar Raccordement tuyauterie:Rp 1/4" Raccordement sortie:G1/2" Autres: Type d'application:Injection dans le flux d'eau chaude Pays d'origine:DE Code douanier:84818099

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA