POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU - 99458767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 4 m³/h
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 2800 kW
volume du réservoir pressurisé - 93 l
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713829460096
Réf. Sonepar
06879946009
Réf. Fournisseur
99458767
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
4 m³/h
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
2800 kW
volume du réservoir pressurisé:
93 l
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
402.07 kPa
volume refoulé max.:
4 m³/h
hauteur d’élévation max.:
44.5 m
hauteur d’aspiration max.:
8 m
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
220...240 V
nombre de phases:
3.9
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.9 A
classe d’isolation selon IEC:
F
pays de fabrication:
HONGRIE
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
PN 6
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
type d’entraînement:
électrique
indice de protection (IP):
autre
avec démarrage/arrêt automatiques:
Non
avec réservoir pressurisé:
Non
matériau du récipient sous pression:
autre
hauteur bride de refoulement (h2):
200 mm
hauteur côté d’aspiration (h3):
70 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
1.5 mm
longueur de pompe (l):
405 mm
classe d'efficacité du moteur:
autre
émission du bruit:
70 dB(A)
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


