Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 1x230V 50Hz ss cable HU - 99458824

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 1x230V 50Hz ss cable HU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • débit volumétrique (BEP) - 4 m³/h

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.84 kW

  • volume du réservoir pressurisé - 147 l

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713829460676

Réf. Sonepar

06879946067

Réf. Fournisseur

99458824

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

débit volumétrique (BEP):

4 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

0.84 kW

volume du réservoir pressurisé:

147 l

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

autre

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

447.06 kPa

volume refoulé max.:

4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

43.4 m

hauteur d’aspiration max.:

8 m

raccordement électrique:

autre

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.9 A

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

type d’entraînement:

électrique

indice de protection (IP):

IP44

avec démarrage/arrêt automatiques:

Non

avec réservoir pressurisé:

Non

matériau du récipient sous pression:

autre

hauteur bride de refoulement (h2):

200 mm

hauteur côté d’aspiration (h3):

147 mm

longueur centre refoulement/aspiration (a):

93 mm

longueur de pompe (l):

405 mm

classe d'efficacité du moteur:

autre

émission du bruit:

70 dB(A)

Le modèle JP est une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante avec corps de pompe en acier inoxydable. La pompe JP est conçue pour une large gamme d'applications de jardin et domestiques.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA