POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 1x230V 60Hz 1,5m ss prise HU ARB - 99458812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 4 m³/h
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 0.88 kW
volume du réservoir pressurisé - 200 l
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713829460553
Réf. Sonepar
06879946055
Réf. Fournisseur
99458812
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
4 m³/h
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
0.88 kW
volume du réservoir pressurisé:
200 l
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
PP-GF
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
372.55 kPa
volume refoulé max.:
4 m³/h
hauteur d’élévation max.:
47 m
hauteur d’aspiration max.:
8 m
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
courant nominal:
3.9 A
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
6 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...60 °C
température ambiante:
0...55 °C
raccord côté d’alimentation:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté alimentation:
1 pouces (25)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
PN 6
raccordement standard côté entrée:
ISO 228-1
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 pouces (25)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
ISO 228-1
forme de la plage:
autre
type d’entraînement:
électrique
indice de protection (IP):
IP44
avec démarrage/arrêt automatiques:
Non
avec réservoir pressurisé:
Non
matériau du récipient sous pression:
autre
hauteur bride de refoulement (h2):
200 mm
hauteur côté d’aspiration (h3):
147 mm
longueur centre refoulement/aspiration (a):
93 mm
longueur de pompe (l):
405 mm
classe d'efficacité du moteur:
autre
émission du bruit:
70 dB(A)
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


