Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 PM1 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU - 99515136

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - JP 4-47 PM1 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pompes - 1

  • débit volumétrique (BEP) - 4 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 43.4 m

  • puissance électrique du moteur (P1) - 0.84 kW

  • température moyenne (permanente) - 0...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713830350225

Réf. Sonepar

06879035022

Réf. Fournisseur

99515136

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

nombre de pompes:

1

débit volumétrique (BEP):

4 m³/h

hauteur d’élévation max.:

43.4 m

puissance électrique du moteur (P1):

0.84 kW

température moyenne (permanente):

0...40 °C

adapté à l'eau d'usage:

Oui

convient pour eau de pluie:

Oui

convient pour arrosage/irrigation:

Non

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

matériau de la turbine/roue de pompe:

polypropylène (PP)

classe de qualité matériau hélice:

PP-GF

matériau accessoires:

autre

classe de qualité accessoires:

autre

matériau tuyauterie appareil:

autre

classe de qualité tuyauterie appareil:

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

401.96 kPa

volume refoulé max.:

4 m³/h

pression de travail max.:

6 bar

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

220...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

3.9 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.55 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2800 1/min

moteur à régulation du régime:

sans

type de réglage de vitesse:

autre

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté alimentation:

1 pouces (25)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

PN 6

raccordement standard côté entrée:

ISO 228-1

type raccordement côté sortie:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

1 pouces (25)

diamètre raccordement côté refoulement:

405 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

PN 6

type de raccordement côté sortie:

ISO 228-1

forme de la plage:

autre

installation aspirante:

Oui

avec conduite de dérivation:

Non

indice de protection (IP) de la pompe:

IP44

indice de protection (IP) de l'armoire:

IP44

longueur:

405 mm

largeur:

186 mm

hauteur:

390 mm

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Le JP PM est un surpresseur composé d'un régulateur de pression et d'une pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante. Le JP PM est conçu pour diverses applications domestiques et de jardinage et dispose d'une protection contre la marche

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA