POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. adaptateur PP/V,E-nutG11/4-G5/8 - 95730432
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce de connexion
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
longueur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626576081
Réf. Sonepar
06879657608
Réf. Fournisseur
95730432
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce de connexion
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
longueur:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Adaptateurs permettant de raccorder différentes tailles de raccords filetés


