Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur MBS 3000 0 - 10 bar - 405162

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit capteur MBS 3000 0 - 10 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - DANEMARK

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700392110541

Réf. Sonepar

06879211054

Réf. Fournisseur

405162

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pays de fabrication:

DANEMARK

Kit capteur MBS 3000 0 - 10 bar

Les Atouts de l'article:

Nom produit:Pressure sensor, 10 bar Code article:405162 Numéro EAN::5700392110541 Price:EUR 708 Installation: Raccordement tuyauterie:G 1/4 Plage de mesure de pression:0 .. 10 bar Donnée électrique: Longueur du câble:2 m Signal:4 - 20 mA Autres: Type:MBS 3000 N° RSK suédois:5853942 Pays d'origine:DK Code douanier:90261089

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA