POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit, I001 PVC/V/C-4/6mm-NL - 95730442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - kit de révision
convient aux installations de surpression - Non
convient aux pompes doseuses - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626576401
Réf. Sonepar
06879657640
Réf. Fournisseur
95730442
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
kit de révision
convient aux installations de surpression:
Non
convient aux pompes doseuses:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Installation kit 4/6 mm Kit de montage pour faciliter l'installation de la pompe doseuse. Le kit comprend les éléments suivants : - Clapet de pied anti-retour avec crépine et lest - Unité d'injection - 6 m. de tuyauterie de refoulement - 2 m. de tuyauterie d'aspiration - 2 m. de tuyauterie de purge Technique: Type de clapet:Sans contact de niveau Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Raccord d’installation:G 1/2" Taille du tube:4/6 mm Autres: Poids brut:0.51 kg N° LVI finlandais:4981129 Pays d'origine:DE Code douanier:84139100
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


