Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit I002 PP/E/C-9/12mm-NL - 95730457

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit I002 PP/E/C-9/12mm-NL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de révision

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626576579

Réf. Sonepar

06879657657

Réf. Fournisseur

95730457

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de révision

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kits d’installation

Les Atouts de l'article:

Installation kit 9/12 mm Kit de montage pour faciliter l'installation de la pompe doseuse. Le kit comprend les éléments suivants : - Clapet de pied anti-retour avec crépine et lest - Unité d'injection - 6 m. de tuyauterie de refoulement - 2 m. de tuyauterie d'aspiration - 2 m. de tuyauterie de purge Technique: Type de clapet:Sans contact de niveau Matériaux: Corps:PP Clapet à boule:Céramique Joint:EPDM Installation: Raccord d’installation:G 1/2" Taille du tube:9/12 mm Autres: Poids brut:0.6 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84799070

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA