POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit I002 PV/V/C-9/12mm-NL - 95730461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - kit de révision
matériau - plastique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710626576623
Réf. Sonepar
06879657662
Réf. Fournisseur
95730461
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
kit de révision
matériau:
plastique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Installation kit 9/12 mm Kit de montage pour faciliter l'installation de la pompe doseuse. Le kit comprend les éléments suivants : - Clapet de pied anti-retour avec crépine et lest - Unité d'injection - 6 m. de tuyauterie de refoulement - 2 m. de tuyauterie d'aspiration - 2 m. de tuyauterie de purge Technique: Type de clapet:Sans contact de niveau Matériaux: Corps:PVDF Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Raccord d’installation:G 1/2" Taille du tube:9/12 mm Autres: Poids brut:1 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84799070
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


