Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit I015 PVC/V/C-6/9mm-2L - 95730474

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Kit I015 PVC/V/C-6/9mm-2L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de révision

  • convient aux installations de surpression - Non

  • convient aux pompes doseuses - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710626576753

Réf. Sonepar

06879657675

Réf. Fournisseur

95730474

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de révision

convient aux installations de surpression:

Non

convient aux pompes doseuses:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Kits d’installation

Les Atouts de l'article:

Installation kit 6/9 mm Kit de montage pour faciliter l'installation de la pompe doseuse. Le kit comprend les éléments suivants : - Clapet de pied anti-retour avec crépine, lest, capteur de niveau bas et de niveau vide - Unité d'injection - 6 m. de tuyauterie de refoulement - 2 m. de tuyauterie d'aspiration - 2 m. de tuyauterie de purge Technique: Type de clapet:Avec 2 contacts de niveau Matériaux: Corps:PVC Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Raccord d’installation:G 1/2" Taille du tube:6/9 mm Autres: Poids brut:0.77 kg Pays d'origine:DE Code douanier:84799070

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA