POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 5m, niveau start/stop, DME - 96440451

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Acc. câble 5m, niveau start/stop, DME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble

  • fréquence - 50 Hz

  • indice de protection (IP) - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700394007979

Réf. Sonepar

06879400797

Réf. Fournisseur

96440451

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

câble

fréquence:

50 Hz

indice de protection (IP):

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câbles et fiches pour raccordement contrôle externe et capteur de niveau

Les Atouts de l'article:

Cable Câble et fiche pour la connexion de la pompe aux dispositifs de contrôles externes, tels que les régulateurs de process, les débitmètres, les contacts marche/arrêt et les capteurs de niveau. Matériaux: Gaine de câble:Plastique Gaine de câble:PUR Donnée électrique: Nombre de pôles:4 Longueur du câble:5 m Direction du signal:Entrée Options de signal:Marche/arrêt à distance, impulsion, analogique, Niveau bas et réservoir vide Autres: Poids net:0.2 kg Poids brut:0.23 kg Convient au(x) produit(s) suivant(s):DDA, DDC, DDE, DME, DMX, DMH Adapté à la variante:DDE-P, DDE-PR, DMX-AR, DMH-AR Pays d'origine:FR Code douanier:84139100